Limes à bande sans fil M12FBFL10

Réf.: 077717 M12FBFL10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lime à bande
Référence fabricant M12 FBFL10
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Plage de vitesses de rotation 0 - 14 500
Vitesse de la bande 0 m/min - 1 110 m/min
Largeur bande abrasive 10 mm
Longueur bande abrasive 330
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Poids 1 kg
Vibrations maximales suivant EN 2,16 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077717 M12FBFL10
EAN / GTIN 4058546412432

Description

Exécution:

Lime à bande sans fil extrêmement légère (seulement 1,0 kg ou 1,1 kg avec une batterie 2 Ah) pour un travail sans fatigue.
  • Deux modes de vitesse + régulateur de vitesse variable.
  • Marche arrière - permet à l’utilisateur de sélectionner l’orientation de la bande pour contrôler la direction des étincelles/copeaux.
  • Réglage de la tête sans outil à 360°.
  • Utilisation d’une seule main - permet de travailler dans des espaces restreints et est idéal pour les travaux en hauteur.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir à partir du code art. 073814.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires