Description:
Avantage(s):
Mode d'aspiration au plafond : réduit le poids ressenti de l'outil pour un travail moins fatigant.Rallonge avec fermeture rapide : adaptation rapide de la longueur de la ponceuse lors du passage des plafonds aux murs. Élimine le poids inutile de la perche.Tête ultra-flexible : permet une plus grande liberté de mouvement tout en évitant d'endommager les surfaces.Conception de la poignée en T : assure une prise en main plus polyvalente et réduit les contraintes d'insertion lors des applications au-dessus de la tête.
Description: Ponceuse plaquiste GTR 55-225, Conçue pour permettre aux plaquistes de travailler plus efficacement, la ponceuse GTR 55-225 professional est l’alliée fiable des agenceurs amenés à réaliser des travaux de grande envergure. La ponceuse plaquiste dispose d’une tête ultrasouple brevetée pouvant être déplacée sans effort le long des murs et plafonds avec un risque réduit d’endommagement des surfaces. L’effet ventouse produit par l’aspirateur raccordé à la ponceuse réduit la fatigue lors d’une utilisation prolongée et déleste l’utilisateur d’une partie du poids de l’outil. La GTR 55-225 dispose également d’une poignée supplémentaire ergonomique en L qui accroît le confort et réduit la fatigue lors de ponçages dans des positions délicates. Pour les plaquistes, plâtriers, peintres et agenceurs d’intérieur effectuant des travaux de ponçage exigeants et prolongés sur des murs et plafonds ou souhaitant préparer des surfaces. Coffret de transport; 1 set de plateaux souples (ponçage et intercalaire), 215 mm (2 608 000 766); 3 clips de câble (disponible séparément par pack de 3 : réf. pièce de rechange 1 619 PB6 088); 1 feuille abrasive M480, Best for Wood + Paint, G180 (disponible séparément par pack de 25 : 2 608 900 711)
Caractéristique(s):
Vitesse de rotation à vide: 340 - 910 Attribute
poids: 4,1 kg
Schleifteller-ø: 225 mm
Puissance d'entrée: 550 W
Longueur de l'outil: 1,1 m
Longueur de l'outil avec 1 extension: 1,7 m
Poids avec 1 extension: 4,8 kg