BOSCH Trockenbauschleifer GTR 55-225

Artikel-Nr.: Z077320 GTR55-225
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077320 GTR55-225
EAN / GTIN 4059952617176

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Trockenbauschleifer GTR 55-225, Der GTR 55-225 Professional wurde für höhere Effizienz im Trockenbau konzipiert, und ist der verlässliche Partner für größere Arbeiten beim Innenausbau. Dieser Trockenbauschleifer verfügt über einen patentierten ultraflexiblen Schleifkopf, der müheloses Bewegen über Wände und Decken ermöglicht und das Risiko von Oberflächenschäden reduziert. Seine integrierte Deckenansaugfunktion minimiert die Ermüdung bei längeren Anwendungen, da das gefühlte Werkzeuggewicht durch die Saugkraft des entstehenden Vakuums deutlich verringert wird. Der GTR 55-225 ist außerdem mit einem ergonomischen Zusatzhandgriff in L-Form ausgestattet, der für maximalen Komfort sorgt und die Ermüdung beim Schleifen in unbequemen Positionen zusätzlich verringert. Für Trockenbauer, Gipser, Maler und Handwerker im Innenausbau, die umfangreiche Schleifarbeiten an Wänden und Decken oder Oberflächenvorbereitungen ausführen. Handwerkerkoffer; 1 x Schleifteller-Set weich (Stützteller und Zwischenscheibe), 215 mm (2 608 000 766); 3 x Kabelclip (separat erhältlich als 3er-Pack: ET-Nr. 1 619 PB6 088); 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 25er-Pack: 2 608 900 711)
Vorteil:
  • Deckenansaugmodus: Reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht für ermüdungsfreieres Arbeiten.
  • Verlängerung mit Schnellverschluss: Schnelle Anpassung der Schleiferlänge beim Wechseln von Decken zu Wänden. Beseitigt unnötiges Gewicht der Stange.
  • Ultra-flexibler Kopf: Ermöglicht eine grössere Bewegungsfreiheit und verhindert gleichzeitig Oberflächenschäden.
  • T-Handgriffdesign: Sorgt für einen vielseitigeren Griff und reduziert Steckbelastungen bei Anwendungen über Kopf.
  • Merkmal:

    Leerlaufdrehzahl: 340 - 910 Attribute
    Gewicht: Gewicht kg
    Herstellerbezeichnung: 06017D4030
    Schleifteller-ø: 225 mm
    Eingangsleistung: 550 W
    Werkzeuglänge: 1,1 m
    Werkzeuglänge mit 1 Verlängerung: 1,7 m
    Gewicht mit 1 Verlängerung: 4,8 kg

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb