Pince pour circlips de précision avec butée de limitation

Réf.: 719892
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
23 article(s) en stock

Description

Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.
Avec butée de limitation réglable.
Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique. Articulation avec ressort d'ouverture intégré.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5254 A et B − pour circlips extérieurs.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier