{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Série | 733/10 | |
Largeur b | 39,5 mm | |
Hauteur h | 15 mm | |
Ouverture | 22 mm | |
Mesure étalon S | 20 mm | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Fonction de cliquet | non | |
Type de produit | Embout polygonal |
Référence article | 657910 1-22 | |
EAN / GTIN | 4018754034437 | |
Réf. fabricant | 58231022 |