Tournevis “Stainless” pour Torx®, avec lame en acier inoxydable TX8

Réf.: 625785 TX8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3367 TX
Profil Torx® TX8
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 141 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625785 TX8
EAN / GTIN 4013288107473
Réf. fabricant 05032050001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras. Lame en acier inoxydable.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier