PrecisionBit pour profil mixte, 1/4 pouce E 6,3, Taille du profil / Longueur totale: 1mm

Réf.: 674235 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
103 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille du profil / Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PrecisionBits
Taille du profil 1
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674235 1
EAN / GTIN 7610733221202
Réf. fabricant E6.180/1

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis combinées (combinaison d’un profil fendu et Pozidriv).

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Acier spécial à haute résistance présentant une dureté maximale et une résistance importante.