Pieds à coulisse d'atelier avec graduation mm et pouces 300 mm

Réf.: 415120 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 39.00 /pcs.
  • CHF 48.90 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Graduation 1/50 mm
Graduation 1/128 pouce
Graduation vernier mm/pouces oui
Ecart de mesure E MPE ±0,04 mm
Pointes de mesure oui
Longueur de bec 90 mm
⌀ épaulement de mesure intérieure 10 mm
Métrologie analog
Matériau Acier inoxydable, INOX
Emballage Boîte robuste
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415120 300
EAN / GTIN 4062406253776

Description

Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d’arrêt. Entièrement trempés jusqu’à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.