{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 100 mm - 125 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 6 µm | |
⌀ broche | 8 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 20 mm | |
Métrologie | analogique | |
Type de produit | Micromètre d'intérieur à 2 touches |
Référence article | 427800 100-125 | |
EAN / GTIN | 2050001053640 | |
Réf. fabricant | 4163004 |