• Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Etalonnage Colonnes de mesure numériques 400 mm

Réf.: 024000 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Livraison en 1 à 2 semaines

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure maximale 400 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 024000 400
EAN / GTIN 2050002056329

Description

Norme de contrôle:

Basée sur la norme VDI / VDE 2617 feuillet 6. 1 et les instructions du fabricant. (Un contrôle de la sortie de données n’est pas envisagé ).