• Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Etalonnage Colonne de mesure numérique, Plage de mesure maximale: 400mm

Réf.: 024000 400
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Temps de traitement env. 2-3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure maximale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure max.
400 mm
Accrédité
non
Etalonnage pour
colonne de mesure
Type de produit
etalonnage

Identification et classification

Référence article 024000 400
EAN / GTIN 2050002056329

Description

Exécution:

Informations générales :
L’étalonnage est une composante essentielle de l’assurance-qualité. En tant que partenaire pour l’étalonnage de vos instruments de mesure et de contrôle, nous prenons en charge l’ensemble du processus, y compris le transport en toute sécurité. Nous garantissons ainsi un étalonnage conforme aux normes, dans le respect de toutes les prescriptions et normes pertinentes de votre entreprise.

Etalonnage en usine (ISO):
L’étalonnage en usine offre une alternative économique à l’étalonnage accrédité (par ex. DAkkS). Il est équivalent à l’étalon d’usine (pas à l’étalon national comme dans le cas d’une certification accréditée) et répond aux normes requises dans de nombreux domaines. Les laboratoires de notre partenaire d’étalonnage travaillent toujours conformément à la norme DIN EN ISO/CEI 17025, qui garantit la traçabilité de l’étalonnage et des échantillons au plus haut niveau.

Norme de contrôle:

Basée sur la norme VDI / VDE 2617 feuillet 6. 1 et les instructions du fabricant. (Un contrôle de la sortie de données n’est pas envisagé ).

Recommandation(s):

Par un traitement professionnel et un réétalonnage régulier, vous pouvez augmenter la durée de vie de vos instruments de contrôle et les protéger contre les dommages et une usure élevée. Important dans ce contexte: une formation complète des collaborateurs dans le domaine de la manipulation des instruments de mesure et de contrôle.

Remarque(s):

En raison de la grande sensibilité du produit, le réétalonnage ne peut être effectué que si le produit est très bien emballé. Nous recommandons de l’envoyer dans son emballage d’origine. Si l’emballage n’est pas suffisant, le réétalonnage ne pourra pas être effectué. Si vous avez besoin d’un emballage très résistant, vous pouvez le commander avec les pièces de rechange du produit.
Le service d’étalonnage ne peut être commandé qu’en association avec un article correspondant. Les instruments de mesure étalonnables indiquent quel service d’étalonnage est possible pour quel article.

Accès à vos certificats d’étalonnage
Vos certificats d’étalonnage sont disponibles gratuitement à tout moment via Connected Metrology Free (CMY). Il vous suffit de vous connecter avec le numéro de client utilisé lors de la commande de vos instruments de mesure avec étalonnage. Vous pourrez ensuite consulter et télécharger aisément vos certificats en ligne.