Marqueur frein filet Security Check, 50 ml, Couleur d'écriture: W

Réf.: 085188 W
(CHF 24,60 / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 50 ml
Couleur d'écriture blanc
Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085188 W
EAN / GTIN 048615966687
Réf. fabricant 96668

Description

Exécution:

Vernis de sécurité très visible pour un contrôle visuel simple et rapide pour les vérifications de sécurité ou les changements par rapport à l'original. Facilite la détection de tous décalages. Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
Pointe extensible: Pratique avec ses 4 niveaux, la pointe peut facilement être portée à la longueur désirée afin d'atteindre l'épaisseur de marquage souhaitée. Simple d'emploi: il suffit de visser la pointe sur la tête du tube. La pointe extensible permet d'allonger la pointe du tube de 3 cm pour des marquages aisés dans des endroits difficiles d'accès.

Utilisation:

Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces. Parfait pour utilisation sur raccords, boulons, écrous et modules, après qu'ils aient été réglés dans la position/à la tension correcte.