Bacs de rangement ouverts ESD PP, seuls ECB6

Réf.: 972330 ECB6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 50 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 95 mm
Largeur, intérieur 87 mm
Profondeur int. 60 mm
Couleur noir
Type de produit Bac de rangement ouvert

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972330 ECB6
EAN / GTIN 8055520406056
Réf. fabricant CB 6 MC - 1394006197

Description

Exécution:

Bacs de rangement empilables de haute qualité en plastique électriquement conducteur. Résistants à la plupart des acides et huiles. Résistent à des températures de –20 °C à 80 °C.
Couleur: noir.

Adapté(s) pour:

Rails pour bacs 972121 (sauf réf. ECB3Z et ECB2).