Caillebotis pour chariot desserte TL9 500 mm

Réf.: 918576 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 30 mm
Largeur 850 mm
Profondeur 500 mm
Charge admissible 200 kg
Matière galvanisé
Domaine d'utilisation Chariots dessertes
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918576 500
EAN / GTIN 4067263476979

Description

Exécution:

Caillebotis à poser dans les chariots dessertes GARANT T9 avec plateaux.
En tôle d’acier, galvanisée. Maillage du caillebotis: 30 × 30 mm.

Adapté(s) pour:

918554 réf. TL92