{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Volume de remplissage | 70 l | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 400 mm | |
Profondeur | 380 mm | |
Couleur RAL du clapet | 5005 | |
Poids | 19,8 kg | |
Type de produit | Poubelles |
Référence article | 987151 5005 | |
EAN / GTIN | 2050002050907 | |
Réf. fabricant | 665-075-1-2-735 + 5005 |