Exécution:
Construction globale en alliage léger, extrêmement solide et résistante à la corrosion et aux intempéries. Marches en tôle d’aluminium striée 555×250 mm.
Structure modulaire pour diverses configurations.
Modules disponibles en 4 hauteurs différentes.
Convient également pour une utilisation mobile comme module de base à deux marches avec max. 3 marches supplémentaires. Montage additionnel à partir du module B possible.
Norme:
DIN EN 14183.