ZARGES Treppen-Podest mit Riffelblech, modular, mögliche Treppenanzahl 1 – 5
Artikel-Nr.: 966150
- Steigtechnik Tragfähigkeit: 150 kg
Beschreibung
Ausführung:
Extrem verwindungssteife, korrosions- und wetterfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion. Stufen aus Alu-Riffelblech 555×250 mm.
Modularer Aufbau für veränder- und erweiterbare Konfigurationen.
Anbaumodule in 4 unterschiedlichen Höhen.
Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu 3 Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Anbau ab Modul Typ B möglich.
Modularer Aufbau für veränder- und erweiterbare Konfigurationen.
Anbaumodule in 4 unterschiedlichen Höhen.
Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu 3 Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet. Anbau ab Modul Typ B möglich.
Norm:
DIN EN 14183.
Downloads & Dokumente
Services & Produktberater

Hier können Sie das Produkt in 3D visualisieren. Je nach Produkt lassen sich verschiedene Merkmale auswählen. Mit dem Button „In den Warenkorb" kommen Sie wieder zurück zur jeweiligen Produktseite.