{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur | 570 mm | |
Largeur | 560 mm | |
Profondeur | 860 mm | |
Largeur utile | 500 mm | |
Profondeur utile | 800 mm | |
Hauteur de remplissage | 400 mm | |
Hauteur de gerbage max. | 500 mm | |
Largeur d'entrée | 360 mm | |
Profondeur d'entrée | 660 mm | |
Garde au sol | 100 mm | |
Charge admissible | 1 000 kg | |
Charge admissible gerbage | 5 000 kg | |
Matière | Tôle d'acier | |
Couleur | gris souris RAL 7005 | |
Exécution paroi | avec clapet | |
Rebord de gerbage 3 côtés | non | |
Bords de levage avec œillets | oui | |
Avec passages pour fourches | non | |
Grutable | oui | |
Gerbage mixte de tailles différentes possible | non | |
empilable | oui | |
Poids | 27 kg | |
Type de produit | Conteneur gerbable et de transport de grande capacité |
Référence article | 963561 800X500 | |
EAN / GTIN | 4251572701604 | |
Réf. fabricant | M1510-05-01 |