{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 2H | |
Référence fabricant | Série 14/6 | |
Volume | 14,2 l | |
Hauteur | 120 mm | |
Largeur | 321 mm | |
Profondeur | 479 mm | |
Dim. nom. largeur | 300 mm | |
Dim. nom. profondeur | 450 mm | |
Charge admissible | 100 kg | |
Charge de gerbage | 1 000 kg | |
Matière | Tôle d'acier | |
Couleur | galvanisé à chaud | |
Type de poignée | Poignée abattante | |
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés | oui | |
Type de produit | Bac de transport empilable |
Référence article | 963386 2H | |
Réf. fabricant | 16540 |