Stapeltransportkasten verzinkt 2H

Artikel-Nr.: 963386 2H
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 2H
Herstellerbezeichnung Serie 14/6
Inhaltsvolumen 14,2 l
Höhe 120 mm
Breite 321 mm
Tiefe 479 mm
Nennmaß Breite 300 mm
Nennmaß Tiefe 450 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Stapelbelastung 1.000 kg
Material Stahlblech
Farbe feuerverzinkt
Griff Art Fallgriff
gerollter Stapelrand 4seitig ja
Produktart Stapel-Transportkasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 963386 2H
Herstellernummer 16540

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech für schwere Belastungen.
Hohe Stapelbelastbarkeit.
Große Stabilität durch gerollten Stapelrand.
Feuerverzinkt. DIN EN ISO 1461.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb