Bac de rangement ouvert 4

Réf.: 963341 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 4
Référence fabricant Série 14/7
Hauteur 128 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 235 mm
Largeur, intérieur 138 mm
Profondeur int. 200 mm
Matière Tôle d'acier
Couleur verni gris-bleu
Couleur verni gris-bleu
Préparé pour couvercle oui
Préparé pour code EAN au verso non
Préparé pour regard oui
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac non
empilable oui
Possibilité de marquage via étiquette clipsable
Blocage dans les tiroirs non
Type de produit Bacs de rangement ouverts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963341 4
EAN / GTIN 4052939477879
Réf. fabricant 6890

Description

Exécution:

En tôle d’acier pour charges mécaniques élevées, avec une grande capacité d’empilage. Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Verni gris-bleu.