Exécution:
Des trous sont prévus sous les plans pour la fixation de caissons de tiroirs et de piètements (gamme KOMBI).
Plan de travail au design moderne et présentant une surface résistante pour des applications exigeantes. Le bambou est la matière première à la croissance la plus rapide, écologique et préservant les ressources. Le plan est composé de lamelles de bambou, encollées de manière croisée sur 5 couches, résistant à l’eau et robuste. Les arêtes sont toutes pourvues de rayons, la surface est rectifiée et huilée sans résidus. Un nettoyage et un huilage régulier de la surface prolongent la durée de vie et empêchent l’apparition de fissures et de taches. Le bambou est env. 30 % plus dur que le chêne et plus stable en termes de forme que le hêtre et l’érable, par exemple. Les plans en bambou résistent aux projections d’eau, à la saleté et sont insensibles à l’huile, à la graisse, aux solvants et aux produits chimiques (ces facteurs influencent toutefois l’aspect de la surface).