Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche Kraftform, Hexagonal: 1,5mm

Réf.: 627400 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 352
Hexagonal 1,5 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 89 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627400 1,5
EAN / GTIN 4013288191267
Réf. fabricant 05022795001

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées. Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir.