Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 32 mm, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 309578 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 6 mm
⌀ pinces D 32 mm
Longueur totale L 72 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309578 6
EAN / GTIN 2050001852434
Réf. fabricant 071100063206

Description

Exécution:

Douille de réduction ou pince de serrage cylindrique.
Pour mandrins de serrage NT 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Adapté à l'arrosage périphérique grâce aux rainures d'arrosage au niveau de l'alésage intérieur d.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 32 mm, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Pince de serrage pour mandrins de serrage, ⌀​​ 32 mm, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  84.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  34.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  37.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale L 72 mm 65 mm 79 mm
⌀ serrage nominal d 6 mm 6 mm 6 mm
⌀ pinces D 32 mm 20 mm 32 mm
Type de produit Accessoires pour mandrins de serrage Accessoires pour mandrins de serrage Accessoires pour mandrins de serrage