Mandrin de taraudage, synchrone ER BT 40

Réf.: 338193
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Forme: AD

Description

Exécution:

  • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l’élément amortisseur.
  • Arrosage central interne jusqu’à 50 bars.
  • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

Utilisation:

  • Sur centres d’usinage avec axe synchrone.
  • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
  • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.
Tirettes 308760308806.

Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.