Jeu de 3 mors à segments, Acier 165

Réf.: 313738 165
Fixer le prix 3 Unité (CHF 88,83 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 165 mm
Longueur L 60 mm
Largeur B 120 mm
Hauteur H 50 mm
Entraxe a 25 mm
Entraxe b 20 mm
Largeur de rainure D 12 mm
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313738 165
EAN / GTIN 4060576180304
Réf. fabricant 0132700

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.

Utilisation:

Serrage stabilisé complet.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.