Porte-outils Densimet® pour fraises à queue filetée M12X131

Réf.: 301378 M12X131
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12×131
Support ⌀ d = 25 mm
Queue ⌀ d 25 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ alésage D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Long. utile L1 75 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301378 M12X131
EAN / GTIN 4062406274894

Description

Exécution:

  • Antivibratoires.
  • Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Conviennent particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.