{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Taille VDI | VDI 30 | |
Pinces de serrage adaptées | 415 E | |
Capacité d2 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ moyeu d6 | 68 mm | |
⌀ ext. d10 | 43 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 42 mm | |
l9 | 57 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-pinces VDI |
Référence article | 319501 1,5-16 | |
EAN / GTIN | 4062406422691 |