Mors rapporté LANG à âme étroite 50

Réf.: 363019 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

b1 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 11 mm
Longueur mors l 40 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,22 kg
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363019 50
EAN / GTIN 4062406388478

Description

Exécution:

Mors à âme étroite pour une meilleure accessibilité, attention: Réf. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; réf.80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; réf. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.
Pré-marquage du contour denté nécessaire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript