Paire individuelle de cales parallèles magnétiques pour 366740 réf. 90×2,5 15 mm

Réf.: 366741 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 15 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366741 15
EAN / GTIN 4062406082758

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Tolérance de hauteur 0,01 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366740.