{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Abrasifs | Corindon normal (A) | |
Abréviation de l'abrasif | ZA | |
Grain | 400 | |
Forme | Cylindrique | |
⌀ tête | 8 mm | |
Longueur tête | 10 mm | |
⌀ queue | 3 mm | |
Couleur | orange | |
Vitesse de rotation recommandée | 10 m/s - 15 m/s | |
Type de produit | Meules de polissage |
Référence article | 551923 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406572525 |