Meule sur tige de polissage grain 400 (blanc) superfine 6X10 mm

Réf.: 551923 6X10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.70 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.10 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: ZA

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 400
Forme Cylindrique
⌀ tête 6 mm
Longueur tête 10 mm
⌀ queue 3 mm
Couleur orange
Vitesse de rotation recommandée 10 m/s - 15 m/s
Type de produit Meules de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 551923 6X10
EAN / GTIN 4062406572518

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Meules à polir avec corindon normal (A) et liant en caoutchouc élastique.
Les meules à polir GARANT sont optimisées pour une durée de vie élevée et une obtention rapide d'une qualité de surface fine et régulière. En fonction du type, on obtient des polissages fins uniformes jusqu'au miroir. Elles peuvent également être profilées avec des outils de dressage.

Utilisation:

Pour une abrasion fine et un polissage de l'acier et de l'acier inoxydable, de matériaux réfractaires et de métaux non ferreux. Les meules sur tige de polissage ne diminuent pas, même en cas de matériaux abrasifs. Pour le polissage mat ou la réalisation d'effets optiques sur des pièces inoxydables, etc. L'incorporation élastique du grain abrasif permet d'obtenir un poli très fin.
Inadaptées aux arêtes et surfaces rugueuses.