Brosses pour tubes fil INOX 0,20 mm 25 mm

Réf.: 574488 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
130 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 25 mm
⌀ queue Ds 3,8 mm
Epaisseur des soies 0,2 mm
Longueur de travail L3 25 mm
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574488 25
EAN / GTIN 4017359233634
Réf. fabricant 56554250

Description

Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.
Fil fin, longueur totale 90 mm, longueur de garnissage 25 mm.

Utilisation:

Garnissage complet jusqu’à la fin de la tige, idéal pour trous borgnes.