Tampons en nylon, rouleau de 60 tampons Multiflex, 100×200 mm, Structure du nylon: 280

Réf.: 556150 280
Fixer le prix 60 Unité (CHF 54,08 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Structure du nylon Prix unitaire TTC
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Comparaison grain 280 - 360
Degré de finesse moyen fin
Structure du nylon 280
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur 100 mm
Longueur 200 mm
Exécution A Very Fine
Désignation 3M MX
Couleur violet
Type de produit Feuille nylon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 556150 280
EAN / GTIN 3134375383271
Réf. fabricant 07521

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon synthétique avec grain abrasif insérés dans un liant à base de résine synthétique.
Tampons en nylon souple et agressif.

Avantage(s):

  • S'adapte à la forme de la pièce.
  • La structure ouverte empêche l'encrassement et réduit l'échauffement.
  • Finition uniforme reproductible.
  • Utilisation à sec et dans des conditions humides.
  • Sans éléments susceptibles de se corroder.

Utilisation:

Pour le nettoyage et la finition manuels, idéal pour remplacer les produits en paille de fer.
Moyen / fin moyen: utilisation universelle pour éliminer les pellicules oxydées, les salissures légères, les décolorations; pour le ponçage de surfaces dégrossies ou brossées ou le dégraissage et le nettoyage avant la mise en peinture.

Livraison:

Rouleau de 60 tampons perforés pour arrachement.