Blouson Industrie XS

Réf.: 091000 XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 33% coton; 3% élastoléfine; 64% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 265
  • Lavage: 60 °C couleurs

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 33% coton; 3% élastoléfine; 64% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 265 g/m2
Lavage 60 °C couleurs
Couleur gris / noir
Type de produit Vestes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091000 XS
EAN / GTIN 4062406939151

Description

Exécution:

Nouvelle collection Industrie GARANT en tissu mixte résistant avec éléments en stretch XLANCE® pour une plus grande liberté de mouvement. Grand confort grâce aux empiècements en stretch 4 voies aux endroits nécessitant une plus grande élasticité. Particulièrement résistant grâce à la combinaison de tissus de haute qualité “made in Europe” et à l’utilisation de coutures triples. Zones renforcées en Cordura® au niveau des genoux. Prévention des rayures sur les pièces grâce aux fermetures éclair YKK® invisibles. Lavage industriel autorisé. Indéformable et ne se décolore pas. Idéal pour une utilisation en industrie.
Veste avec manches préformées ergonomiques et poignets réglables.
  • Poche sur le bras, poitrine et Napoléon avec rabat.
  • Deux poches latérales invisibles.
  • Matière respirante à l’intérieur des bras.
  • Fermeture éclair en plastique invisible sur le devant.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles

GARANT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque GARANT.

Tailles normales homme
Taille DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tailles internationales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Tour de poitrine 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Tour de taille 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Tour de hanches 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Longueur d’entrejambes 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Longueur de manches 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Stature 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Petites tailles homme
Taille DE 24 25 26 27 28 29
Tour de poitrine 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Tour de taille 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Tour de hanches 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Longueur d’entrejambes 76 77 78 79 80 81
Stature 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Grandes tailles homme
Taille DE 90 94 98 102 106 110
Tour de poitrine 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Tour de taille 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Mesure des fesses 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Longueur d’entrejambes 83 84 85 86 87 88
Stature 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Femmes
Tailles internationales XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Tailles normales femme 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Tour de poitrine 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Tour de taille 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Tour de hanches 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Longueur d’entrejambes 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Longueur de manches 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Stature 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier