Paire de gants pour électriciens RIG011Y 11

Réf.: 094915 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 1
Utilisation réutilisable
Poids 97,6 g
Applications Polyvalents; Heavy Duty
Matériau support Latex naturel
Taille des gants 11
Protection de tension maximum 1 000 V
Longueur 280 mm
Couleur Jaune
Classe de protection 0
EN 60903 AZC
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants pour électriciens
Type de produit Gants pour électriciens

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094915 11
EAN / GTIN 076490104665
Réf. fabricant E014Y/11

Description

Exécution:

Gants de sécurité isolants en latex naturel pour une protection contre les risques électriques. Forme anatomique pour un confort maximal et un travail sans effort. Allongées, les manchettes permettent de dissimuler les manches des vêtements portés. Catégorie PSA III, avec poinçon de contrôle. Longueur 28 cm, épaisseur 1,0 mm, couleur jaune, modèle lisse et bord roulé.
Pour travaux dans des plages de tension jusqu'à 1000 V, classe 0.

Remarque(s):

Modèle de 360 mm de long, 1,0 mm d’épaisseur, couleur noire disponible sous le code art. 094919.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Assortiment VDE"