Paire de gants Cut D / Protector

Réf.: 094601
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De CHF  11.25
  • De 12
    De CHF  9.35
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
68 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Protection antichocs; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 18G
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Classe de protection anti-coupure: D

Description

Exécution:

HOLEX Cut D. Gants anti-coupures sans coutures pour les activités de précision et universelles présentant des risques de coupure élevés. Avec revêtement en mousse nitrile-PU innovant ainsi qu'un excellent ajustement et une bonne dextérité. Avec pouce renforcé pour une longévité accrue. Idéals pour les environnements de travail secs et huileux. Technologie de tricot à jauge 18.
Avec protections supplémentaires du dos des mains contre les coups et les chocs légers.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"