Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur ActivArmr 70-765, Taille des gants: 11

Réf.: 094622 11
Remise
36,85 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  19.90 36,85 CHF / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  16.60 30,70 CHF / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Classe de protection anti-coupure: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété des gants Renfort entre le pouce et l’index; Résistance à la flamme niveau X
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Chaleur de contact jusqu'à 200 °C
Matériau support Nylon, acrylique, Kevlar®
Variante de revêtement Aucun revêtement
Couleur gris / vert
Utilisation réutilisable
Longueur 235 mm
Contenu 1
Taille des gants 11
Lavage 40 °C couleurs
Applications Polyvalents; Heavy Duty
Tricot technologique 10G
Classe de protection anti-coupure D
Poids 88,7 g
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants anti-chaleur
Type de produit Gants anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094622 11
Réf. fabricant 70-765/11

Description

Exécution:

Vantage® 70-765. Gants anti-coupures en Kevlar® combiné à du cuir de haute qualité sur la paume. Avec pouce renforcé et coutures au dos des doigts pour une meilleure protection contre les coupures. Excellente préhension, même en milieu huileux, grâce au cuir de grande qualité.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier