Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-12.9 zinc lamellaire M8x90mm

Réf.: 401150 N° de catalogue.: 2120
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
20 465 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 90 mm
d1 M8
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 28 mm
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
t 4 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 6 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 12.9
empreinte six pans creux
d2 13 mm
k 8 mm

Identification et classification

Référence article 401150
Numéro de catalogue 2120
EAN / GTIN 7612908883734
Réf. fabricant 47628901211

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).