Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-12.9 zinc lamellaire M16x35mm

Réf.: 401020 N° de catalogue.: 2120
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 76.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Disponibilité
12 691 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 35 mm
d1 M16
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
b 44 mm
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
t 8 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 14 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 12.9
empreinte six pans creux
d2 24 mm
k 16 mm

Identification et classification

Référence article 401020
Numéro de catalogue 2120
EAN / GTIN 7612908882430

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).