Vis à tête cylindrique six pans creux ISO 4762-12.9 zinc lamellaire flZn / 720h / µ= 0.09-0.14 M24x110

Réf.: 2199670 N° de catalogue.: 2120
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 2,000.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 110 mm
d1 M24
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
Forme de tête Tête cylindrique
s 19 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 12 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
µ 0.09-0.14 µm
classe de résistance 12.9
empreinte six pans creux
K h 720 h
d2 36 mm
k 24 mm

Identification et classification

Référence article 2199670
Numéro de catalogue 2120
EAN / GTIN 7612428362320
Réf. fabricant 004762123300240110

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).