Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-12.9 zinc lamellaire M5x45 mm

Réf.: 401103 N° catalogue.: 2120
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 25.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 849 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 45 mm
d1 M5
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 22 mm
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
t 2,5 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 4 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
classe de résistance 12.9
empreinte six pans creux
d2 8,5 mm
k 5 mm

Identification et classification

Référence article 401103
Numéro de catalogue 2120
EAN / GTIN 7612908883260
Réf. fabricant 47625451211

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).