Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-12.9 zinc lamellaire M6x65mm

Réf.: 337697 N° de catalogue.: 2120
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 45.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Disponibilité
336 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 65 mm
d1 M6
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 24 mm
matériau acier
surface Revêtement de zinc lamellaire
t 3 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 5 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 912 (norme abrogée)
µ 0.12-0.18 µm
classe de résistance 12.9
empreinte six pans creux
K h 480 h
d2 10 mm
k 6 mm

Identification et classification

Référence article 337697
Numéro de catalogue 2120
EAN / GTIN 7612428246903

Description

Remarque(s):

Voir l'article pour les spécifications détaillées. µ = coefficient de frottement, K h = durée du test au brouillard salin sans apparition de rouille rouge (en heures).