Il existe une alternative à ce produit

Soft Foam Bandage, bleu, Type: 51011011

Réf.: 098589 51011011
(CHF 3,40 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur pansement rapide 2 m
Largeur 60 mm
Type de produit Pansements

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098589 51011011
Réf. fabricant 51011011

Description

Exécution:

Pansement Soft Foam élastique pour panser les petites plaies ou les blessures par coupure. Bonne liberté de mouvement et tenue parfaite, même dans des conditions humides. Le produit est adhésif, ce qui l’empêche de coller à la peau et aux poils. Sans latex. Non irritant pour la peau.
Convient pour l’industrie agrolimentaire.
Pour station de premiers secours 098581.
6 cm × 2 m

Contenu:

1 rouleau.