Lampes de travail à LED, Type: 2

Réf.: 081415 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Tension nominale 250 V
Puissance lumineuse 2 W
Flux lumineux 200 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule LED
Puissance blanc froid
Température de couleur 5 500 K
Hauteur totale 600 mm
⌀ tête de lampe 28 mm
Type de fixation Magnetfuß
⌀ pied magnétique 66 mm
Poids 760 g
Type de produit Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Réf. fabricant 900/44D

Description

Exécution:

Lampes de travail à intensité variable, puissantes, robustes et durables avec flexible et puissant pied magnétique. Raccordement à un bloc d’alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V. LED hautes performances dans un boîtier en aluminium, blanc froid env. 5500 Kelvin.
Faisceau ponctuel pour un éclairage concentré.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation 250 V.

Remarque(s):

Pinces et supports magnétiques adaptés, voir 081418/081419.