Kissen, 0,4×0,4 m, Einsatzgebiet: OIL

Artikel-Nr.: 084388 OIL
Setpreis 16 Stück (CHF 60.74 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Einsatzgebiet Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau
maximales Aufnahmevolumen 110 l
Einsatzgebiet OIL
Lieferumfang St./Karton 16
Produktart Kissen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084388 OIL
EAN / GTIN 2050001710727
Herstellernummer BC1

Beschreibung

Ausführung:

Öl- und Chemikalienbindevlies mit außergewöhnlicher Aufnahmekapazität (bis zum 20fachen des Eigengewichts), dadurch sehr geringe Entsorgungskosten bei stark reduziertem Abfall. Die Bindevliese sind aus 100 % Polypropylen und für nahezu alle Chemikalien geeignet. Wesentliche Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit im Betrieb, weder Flüssigkeiten noch Granulat bedecken den Boden. Farbleitsystem zur Trennung der Tücher nach Anwendungsgebiet.
Artikel mit der Größe OIL nehmen nur Öl auf (z. B. Trennung von Öl und Wasser oder Einsatz im Außenbereich). Artikel mit der Größe UNI nehmen alle Flüssigkeiten auf (z. B. Öl, Wasser, Chemikalien).
Mit Flocken gefüllte Schlängel und Kissen.
Ideal zur Aufnahme größerer Flüssigkeitsmengen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb