Whistle-Notch Aufnahme, PSC 63 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 308510 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme PSC 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 75 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308510 6
EAN / GTIN 4045197486196
Herstellernummer 308510 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit geneigter Spannfläche (2°) nach DIN 1835 Form E und DIN 6535 Form HE (= Whistle-Notch).

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309885, Steckschlüssel Nr. 309893.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb