Maschinen- / Arbeitsplatzleuchte, Typ: 5W

Artikel-Nr.: 081321 5W
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 63

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 63
Nennspannung 250 V
Lichtleistung 5 W
Lichtstrom 450 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel austauschbar nein
Gesamthöhe 480 mm
Magnetfuß-⌀ 83 mm
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081321 5W
EAN / GTIN 2050001945921
Herstellernummer PROLYX-5W

Beschreibung

Ausführung:

LED Werkstattleuchten Aluminium schwarz inklusive Wippschalter. Mit Flexwelle gummiert, inklusive Magnetsockel.
LED Werkstattleuchte 5 Watt mit fokussierbarem Abstrahlwinkel 15 – 75°.

Funktion:

IP63: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Ergänzend zum Magnetsockel sind Schraubklemme, Wandhalterung, Tisch- und Standfuß auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb