Holzraspel, halbrund, Hieb 2 (mittel), Länge ohne Angel: 250mm

Artikel-Nr.: 519330 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: C
  • Norm: DIN 7263

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Hieb Hieb 2 (mittel)
Form C
Querschnitt 25×7 mm
Länge ohne Angel 250 mm
Norm DIN 7263
Produktart Holzraspel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519330 250
EAN / GTIN 4009215007176
Herstellernummer 15522520

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind formgeschmiedet, geschliffen und bis in die Randzone mit exaktem Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Nach sorgfältigster Wärmebehandlung beim Härten erreicht diese Qualitäts-Holzraspel / -feile beste Ergebnisse an Feilleistung und Standzeit.
Halbrund

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb