Chemikalienschutz-Schürze, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 098374 WHITE
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Norm EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4
Produktart Chemikalienschutzschürze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098374 WHITE
EAN / GTIN 4059904072695
Herstellernummer 2508 W 3/L

Beschreibung

Ausführung:

GUNOVA Chemikalienschutzschürzen.
Schürze aus unempfindlicher und widerstandsfähiger PVC-Folie. Hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, sehr flexibel und leicht. Eingeschweißte Kunststoffösen für Nacken- und Seitenbänder aus Polyester. Zugelassen als Chemikalienschutzkleidung auf Basis der EN 14605. Maße: 90×120 cm. Stärke: 0,3 mm.

Norm:

EN 14605 Typ 3
EN 14605 Typ 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb